Vestil Fl-lkl-3 | Zemin Kilidi, Çelik/poliüretan, 3-5/8 İnç - 4-1/4 İnç arası Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LKL-3 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 3-5/8 İnç ila 4-1/4 İnç Boyut | AG7TDR 38RX36

VESTIL FL-LKL-3 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 3-5/8 İnç ila 4-1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDR Modeli: FL-LKL-3Çapraz Referans: 38RX36
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
€70.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
Tekerlek Boyutu3"
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik4.25
Ayak Pedi Çapı2 9 / 16 "
Ayak Pedi MalzemesiTermoplastik poliüretan
Yükseklik3.44 "
KapsarOluklu Montaj Delikleri-3/8" x 1/2"
İç Cıvata Deliği Aralığı2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
uzunluk4.5 "
Düşük Yükseklik3 7 / 16 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Cıvatası Çapı.11/32 x 7/16 "
Montaj Deliği Yüksekliği1 / 2 "
Montaj Deliği Tipioluklu
Montaj Deliği Genişliği3 / 8 "
Montaj plakası3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Montaj Plakası Boyutu3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Montaj Plakası Kalınlığı5 / 16 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lkl-3.pdf
Yükseltilmiş Yükseklik4 1 / 4 "
Geri Çekilmiş Yükseklik3.4375
Merkezde Oluklu Delikler1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
UPC691215114349
genişlik4.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)9.21
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.84
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek BoyutuYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
VESTIL FL-LKL-4 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 4-1/2 İnç ila 5-1/4 İnç Boyut | AG7TDT 38RX37 FL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "€71.99
VESTIL FL-LKL-5 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 5-1/2 İnç ila 6-1/4 İnç Boyut | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "€77.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LKL-3 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 3-5/8 İnç ila 4-1/4 İnç Boyut
€70.71 / Adet