VESTIL FLO-3-DIVD Ekstra Bölücü Bölüm, 36 İnç Uzunlukta
Madde: AG7TEA
Modeli: FLO-3-DIVD
€36.35 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Akışı Raf Aksesuarı |
Renk | Mavi |
Korozyon Direnci | Evet |
Bağlantı Elemanı Tipi | Braket, Çapa |
Yükseklik | 2 1 / 2 " |
uzunluk | 36 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 1 1 / 4 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.35 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
FLO-4-BÖLEN | 48 7 / 8 " | €77.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00