VESTIL FM-2072 Dock Dengeleyici Mekanik, 72 İnç rampa Genişliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kenarı Düzleştiricisi |
Tampon Yüksekliği | 18 " |
Tampon Uzunluğu | 2" |
Tampon Projeksiyonu | 15 " |
Tampon Kalınlığı | 2" |
Tampon Genişliği | 8" |
Kapasite | 20000 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 18 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
Kurulum Yöntemi | Dock Yüzüne Kalıcı Kurulum |
uzunluk | 15 " |
Dudak Projeksiyonu | 14 " |
Yükleme kapasitesi | 20000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rıhtım Üstü Servis | 5" |
Maks. İskelenin Altındaki Servis | 5" |
Çalışma Modu | Çalıştırma Kolu/Mekanik |
toplam Genişlik | 98 " |
Platform Uzunluğu | 29 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Kalınlığı | 0.38 " |
Platform Genişliği | 72 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fm-2072.pdf |
Rampa Genişliği | 72 " |
Rampa Uzunluğu | 29 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 5 "Dock Üstü veya Altı |
Servis Aralığı Rıhtım Üstü | 5" |
İskelenin Altındaki Servis Aralığı | 5" |
UPC | 691215020572 |
Kullanılabilir Genişlik | 72 " |
genişlik | 99 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 238.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dudak Projeksiyonu | Yükleme kapasitesi | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2066 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €2,984.32 | ||
FM-0648 | 13.69 " | 6000 lbs. | 28.69 " | 48 " | 75 " | €1,949.93 | ||
FM-2078 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 78 " | 105 " | €3,709.73 | ||
FM-2566 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €3,066.90 | ||
FM-2572 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 72 " | 99 " | €3,141.20 | ||
FM-3066 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 66 " | 93 " | €3,181.33 | ||
FM-3072 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 72 " | 99 " | €3,616.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00