VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Kartal Gagalı Tambur Kaldırıcı, 1 Tamburlu Kemer Seleli, 2000 Lb. Kapasite, Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 40.12 " |
Davul Aksiyonu | Kaldırma ve Eğme |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Davul Tipi | Açık - kapandı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Kalınlığı İçin | 2.5 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.5 " |
Çatal Cep Merkezi | 20.5 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7 1 / 2 "x 2 1 / 2" |
Çatal Cep Genişliği | 7-1 / 2 " |
Yükseklik | 31.25 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
uzunluk | 44.62 " |
Kaldırma stili | Çift |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Mekanik Otomatik, Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fmdl-2-lds-b1.pdf |
Standart | OSHA 1910.178 |
stil | Kayış |
genişlik | 45.31 " |
Menşe Ülkesi | US |
A.
C. Boyutları 30 ila 55 galon arasında değişen varilleri işleyebilir.
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDL-1 | - | Çelik, Plastik, Fiber | Açık - kapandı | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,879.41 | ||
FMDL-2 | - | Çelik, Plastik, Fiber | Açık - kapandı | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,946.42 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | Çelik, Plastik, Fiber | Açık - kapandı | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,816.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
FMDL-1-LDS-R3 | - | Çelik, Plastik, Fiber | Açık - kapandı | 30 gal., 55 gal. | - | - | 1 | €1,801.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | Çelik, Plastik, Fiber | Açık - kapandı | 30 gal., 55 gal. | - | - | 2 | €2,713.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00