VESTIL FPG-20 Taşınabilir Çalışma Alanı Portal Vinç, 2000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok hayır |
Taban Uzunluğu | 80.5 " |
Taban Genişliği | 47.75 " |
Işın Yüksekliği | 4" |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Flanş Genişliği | 2.69 " |
Yükseklik | 94 " |
Kiriş Uzunluğu | 79.75 " |
uzunluk | 80.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşluk | 90 " |
Maks. Toplam yükseklik | 94 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fpg-20.pdf |
İstif Uzunluğu | 67 " |
I Kirişin Altından Zemin Uzunluğuna | 90 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 67.75 " |
genişlik | 47.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 238.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.29 |
Gemi genişliği (cm) | 207.01 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00