VESTIL FPU-TN-45-OR Çatal Ucu Koruyucu, İnce, Turuncu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Kapaklar |
Ek tipi | 72" Naylon Kayış ve Kanca |
piller Dahil | Yok hayır |
Renk | Portakal |
Çatal Genişliğiyle Kullanım İçin | 4 ", 5" |
Çatal Uzatma Tasarımı | Yuvarlak |
Çatal Cebi Yüksekliği | 3 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 5 5 / 8 " |
Çatal Kalınlığı | 0.75 " |
Çatal Genişliği | 5.63 " |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 7.25 " |
Malzeme | Poliüretan |
Malzeme kalınlığı | 0.5 " |
Naylon Kayış ve Kanca Uzunluğu | 72 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fpu-tn-45-or.pdf |
Kullanılabilir Çatal Uzunluğu | 6.69 " |
Kullanılabilir Çatal Genişliği | 0.5 " |
genişlik | 7.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPU-TK-45-VEYA | Portakal | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPU-TK-45-RD | Kırmızı | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPU-TK-45-YL | Sarı | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPU-TN-45-RD | Kırmızı | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | €147.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
FPU-TN-45-YL | Sarı | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | €147.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00