Vestil Fsr-12 | Çelik Palet Raf Çerçeve Ara Parçası, 12 İnç Kullanılabilir Uzunluk, Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FSR-12 Çelik Palet Raf Çerçeve Ara Parçası, 12 İnç Kullanılabilir Uzunluk, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7THF Modeli: FSR-12
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
€31.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çerçeve Ayırıcı
RenkYeşil
BileşenlerÇerçeve Ayırıcı
derinlik16 1 / 4 "
donanımDahil
Yükseklik1 4 / 7 "
Kapsardonanım
uzunluk16 1 / 4 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-fsr-12.pdf
AyırırArkaya Dön Çerçeveler
UPC691215020978
Kullanılabilir Uzunluk12 "
genişlik3 1 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKullanılabilir UzunlukÜcret
VESTIL FSR-6 Çelik Palet Raf Çerçeve Ara Parçası, 6 İnç Kullanılabilir Uzunluk, Yeşil | AG7THG FSR-610 1 / 4 "6"€30.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FSR-12 Çelik Palet Raf Çerçeve Ara Parçası, 12 İnç Kullanılabilir Uzunluk, Yeşil
€31.86 / Adet