VESTIL FWR-3612-50 Ağır Hizmet Fiberglas Yürüyüş Rampası, 144 İnç x 36 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Kapasite | 3000 lbs. |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 1" |
derinlik | 144 " |
Yükseklik | 7 1 / 4 " |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Fiberglas |
Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | 35 " |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Çalışma yüksekliği | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 ft. | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 ft. | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00