VESTIL G3-V4-YL Raf Dik Koruma, 7 İnç x 5 İnç x 5 İnç Boyut, Sarı, çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bekçi |
Ek tipi | Bolt Açık |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 7 / 8 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 6 1 / 5 " |
Yükseklik | 4 1 / 4 " |
uzunluk | 6 1 / 5 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 8 " |
Montaj Deliği Sayısı | 1 |
Plaka kalınlığı | 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-g3-v4-yl.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 2 15 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 3 1 / 16 " |
genişlik | 4 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00