VESTIL GR-F2R-BO-TP42-YL Koruma Rayı, Sert Boru Direği, Cıvatalı Stil, Sarı, 43.125 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Borulu Direk |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Delik Çapı | 0.9375 " |
Montaj Plakası Uzunluğu | 9.88 " |
Montaj Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Montaj Plakası Genişliği | 9.88 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 9.75 " |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 9.75 " |
toplam Genişlik | 9.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-f2r-bo-tp42-yl.pdf |
UPC | 691215327930 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-BO-10-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | €400.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-3-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | €196.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-4-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | €253.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-5-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 53.88 " | €286.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-6-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 65.88 " | €314.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-7-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | €353.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-BO-8-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 89.88 " | €366.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00