VESTIL GR-F2R-DI-8-YL Koruma Rayı, Stilde Nervürlü Cıvata, 8 Ayak
Madde: CE3DLX
Modeli: GR-F2R-DI-8-YL
€423.63 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Direği Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 2.5625 " |
Toplam yükseklik | 11 " |
Uzunluk | 2.56 " |
toplam Genişlik | 89.88 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-f2r-di-8-yl.pdf |
Demiryolu Tipi | Braketli ve Donanımlı Açılır Ray |
Trafik Kontrol Türü | Koruyucu Ray |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-DI-10-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | €453.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-3-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | €253.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-4-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | €307.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-5-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 53.88 " | €342.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-6-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 65.88 " | €372.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-7-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | €387.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F2R-DI-9-YL | Koruyucu Ray | 11 " | 2.56 " | 101.88 " | €449.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00