VESTIL GR-F3R-BO-TP18-OR Koruma Rayı, Sert Boru Direği, Cıvatalı Stil, Turuncu, 18.875 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Borulu Direk |
Taban Plakası Delik Çapı | 1 |
Taban Plakası Uzunluğu | 9 7 / 8 " |
Taban Plakası Montaj Delikleri | 4" |
Taban Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Taban Plakası Genişliği | 9 7 / 8 " |
Baz Kalınlığı | 5 / 8 " |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Portakal |
Yükseklik | 18 7 / 8 " |
uzunluk | 9 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 18 7 / 8 " |
Uzunluk | 9.88 " |
toplam Genişlik | 9 7 / 8 " |
genişlik | 9 7 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Plakası Delik Çapı | Renk | + | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-VEYA | - | - | Koruyucu Ray | Çelik | 15 " | 113 7 / 8 " | - | €472.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-3-VEYA | - | Uyarı Turuncu | Koruyucu Ray | Çelik | - | - | - | €216.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-4-VEYA | - | Portakal | Koruyucu Ray | - | 15 " | - | - | €257.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-5-VEYA | - | - | Koruyucu Ray | polisitren | 15 " | 53 7 / 8 " | - | €303.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-6-VEYA | - | Portakal | Koruyucu Ray | Çelik | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €352.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-7-VEYA | - | Portakal | Koruyucu Ray | - | 15 " | - | - | €385.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-8-VEYA | - | Uyarı Turuncu | Koruyucu Ray | Çelik | - | - | - | €422.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00