VESTIL GR-H2R-BO-8-YL Korkuluk, Düz, Sarı, 96 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Sarı |
Etki dayanıklılığı | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Boyutu | 3 / 4 "x 2 1 / 2" |
Montaj Direği Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 96 " |
Toplam yükseklik | 12 " |
Uzunluk | 96 " |
toplam Genişlik | 4.63 " |
Paylaşılan Gönderi Kesintisinde Çakışma | 5" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-h2r-bo-8-yl.pdf |
Demiryolu Tipi | Düz |
Trafik Kontrol Türü | Koruyucu Ray |
UPC | 691215021463 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Montaj Direği Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-BO-10-HDG | Gri | 3 | 120 " | €417.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-10-YL | Sarı | 3 | 120 " | €447.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-11-HDG | Gri | 3 | 132 " | €468.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-11-YL | Sarı | 3 | 132 " | €493.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-12-HDG | Gri | 3 | 144 " | €502.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-12-YL | Sarı | 3 | 144 " | €531.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-BO-3-HDG | Gri | 2 | 36 " | €157.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00