VESTIL GR-H2R-CRV-BO-8-HDG Korkuluk, Eğimli, Galvanizli, 96 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Gri |
Bitiş | Galvanize |
Etki dayanıklılığı | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Boyutu | 3 / 4 "x 2 1 / 2" |
Montaj Direği Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 96 " |
Toplam yükseklik | 12 " |
Uzunluk | 96 " |
toplam Genişlik | 4.63 " |
Paylaşılan Gönderi Kesintisinde Çakışma | 5" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-h2r-crv-bo-8-hdg.pdf |
yarıçap | 61 " |
Demiryolu Tipi | kavisli |
Trafik Kontrol Türü | Koruyucu Ray |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Direği Sayısı | Uzunluk | yarıçap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-CRV-BO-10-HDG | 3 | 120 " | 75 1 / 2 " | €707.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-CRV-BO-12-HDG | 3 | 144 " | 91 1 / 2 " | €780.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-CRV-BO-4-HDG | 2 | 48 " | 30 1 / 2 " | €426.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-CRV-BO-6-HDG | 2 | 72 " | 46 " | €531.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00