VESTIL GR-H2R-DI-11-HDG Korkuluk Ray Sistemi, Raya Düşürme, 135 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bekçi Ray Sistemi |
Renk | Siyah, Gri |
Etki dayanıklılığı | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
Kapsar | (3)Parantez ve Donanım |
Malzeme | Çelik |
Montaj Direği Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 134.75 " |
Toplam yükseklik | 12.81 " |
Uzunluk | 134.75 " |
toplam Genişlik | 5.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-h2r-di-11-hdg.pdf |
Demiryolu Tipi | Braketli ve Donanımlı Açılır Ray |
Trafik Kontrol Türü | Koruyucu Ray |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Kapsar | Montaj Direği Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-DI-10-HDG | Siyah, Gri | (3)Parantez ve Donanım | 3 | 122.75 " | €594.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-DI-10-YL | Siyah Sarı | (3)Parantez ve Donanım | 3 | 122.75 " | €568.16 | ||
GR-H2R-DI-11-YL | Siyah Sarı | (3)Parantez ve Donanım | 3 | 134.75 " | €688.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-DI-12-HDG | Siyah, Gri | (3)Parantez ve Donanım | 3 | 146.75 " | €694.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-DI-12-YL | Siyah Sarı | (3)Parantez ve Donanım | 3 | 146.75 " | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-DI-3-HDG | Siyah, Gri | (2)Parantez ve Donanım | 2 | 38.75 " | €293.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-H2R-DI-3-YL | Siyah Sarı | (2)Parantez ve Donanım | 2 | 38.75 " | €320.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00