VESTIL H-100-MD-BLK-HG Kendiliğinden Boşaltma Haznesi, Orta Hizmet, 1 cu. yd., 4000 Lb., Yüksek Parlak Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Baz Kalınlığı | 1 / 4 " |
Kablo Uzunluğu | 4 ft. |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Siyah |
Çatal Cep Merkezi | 21 5 / 8 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2" |
Çatal Cep Uzunluğu | 22 " |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
Ön Dudaktan Zemine | 20 5 / 8 " |
Ön Dudaktan Zemine (in.) | 20-5 / 8 " |
ölçü | 10 saat |
Ölçer (Çelik) | 10 saat |
Yükseklik | 28 1 / 8 " |
uzunluk | 51 1 / 5 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
Çekme Kablosu Uzunluğu | 4 ft. |
hacim | 1 metreküp yd. |
genişlik | 51 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-MD | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | €2,173.83 | ||
H-100-MD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,922.80 | ||
H-100-MD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €1,922.80 | ||
H-100-MD-Org-C | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €1,922.80 | ||
H-100-MD-SR | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,922.80 | ||
H-100-MD-BEYAZ | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,922.80 | ||
H-100-MD-SARI | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €1,922.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00