VESTIL H-TRAIL Kaldırma Römorku, 2000 Lb. Kapasite, Mavi/Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Römorku |
Kol uzunluğu | 53 1/2 "- 77 1/2" |
Kol Uzunluğu @ 1,150 lbs. | 65 3 / 4 " |
Kol Uzunluğu @ 2,000 lbs. | 53 3 / 4 " |
Kol Uzunluğu @ 650 lbs. | 77 3 / 4 " |
Bilyalı Bağlayıcı | Sınıf 2 |
top Boyutu | 1 7 / 8 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Yarı Çelik |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Ön Tekerlek Çapı | 16 " |
Yükseklik | 80.375 " |
uzunluk | 91.75 " |
Alçaltılmış Yükseklik @ 1,150 lbs. | 20 " |
Alçaltılmış Yükseklik @ 2,000 lbs. | 26 1 / 4 " |
Alçaltılmış Yükseklik @ 650 lbs. | 13 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 90 " |
Maks. Bumba uzunluğu | 77.75 " |
Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | 650 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 13.75 " |
Min. Bumba uzunluğu | 53.75 " |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Ön Teker Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 93.75 " |
Toplam yükseklik | 103.4375 " |
Uzunluk | 93.75 " |
toplam Genişlik | 47.5 " |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Pnömatik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-h-trail.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik @ 1,150 lbs. | 84 5 / 16 " |
Yükseltilmiş Yükseklik @ 2,000 lbs. | 78 3 / 8 " |
Yükseltilmiş Yükseklik @ 650 lbs. | 90 " |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Çekilebilir | Evet |
Birim Uzunluğu @ 1,150 lbs. | 81 7 / 8 " |
Birim Uzunluğu @ 2,000 lbs. | 71 " |
Birim Uzunluğu @ 650 lbs. | 93 3 / 4 " |
Tekerlek Çapı | 16 " |
Tekerlek Genişliği | 4.8 " |
genişlik | 45.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 238.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 233.05 |
Gemi genişliği (cm) | 115.41 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00