VESTIL HBS-85 Yapısal Konsol Destek Seti, 56.8 İnç x 96 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Ayraç Seti |
Renk | Mavi |
Sütun Yüksekliği | 96 " |
Sütun Aralığı | 60 " |
Bileşenler | Brace Seti |
derinlik | 1.9375 " |
Çapraz Destek Genişliği | 73 1 / 8 " |
Yükseklik | 1.31 " |
Yatay Destek Genişliği | 56 3 / 4 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 2.375 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | SET |
Braket Sayısı | 2 Yatay Braket ve 1 Çapraz Braket |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Paket boyutu | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hbs-85.pdf |
Tip | Dik Konsol Rafı 96'ya uyar |
genişlik | 73.12 " |
İle çalışır | SAC-812, SAC-824, SAC-836, SAC-848, DAC-812, DAC-824, DAC-836, DAC-848 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.03 |
Gemi genişliği (cm) | 144.15 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Sütun Yüksekliği | Sütun Aralığı | Çapraz Destek Genişliği | Yatay Destek Genişliği | Braket Sayısı | Paket boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-10123 | 56.75 " | 120 ", 144" | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 3 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket | 5 | Dik Konsol Raflar 120 ve 144'e uyar | €250.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-10124 | 64.75 " | 120 ", 144" | 48 " | 64 3 / 8 " | 44 3 / 4 " | 3 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket | 5 | Dik Konsol Raflar 120 ve 144'e uyar | €283.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-10125 | 73.12 " | 120 ", 144" | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 3 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket | 5 | Dik Konsol Raflar 120 ve 144'e uyar | €344.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-10126 | 82.75 " | 120 ", 144" | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 3 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket | 5 | Dik Konsol Raflar 120 ve 144'e uyar | €518.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-83 | 56.75 " | 96 " | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 2 Yatay Braket ve 1 Çapraz Braket | 3 | Dik Konsol Rafı 96'ya uyar | €144.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-84 | 64.75 " | 96 " | 48 " | 64 3 / 4 " | 44 3 / 4 " | 2 Yatay Braket ve 1 Çapraz Braket | 3 | Dik Konsol Rafı 96'ya uyar | €154.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBS-86 | 82.75 " | 96 " | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 2 Yatay Braket ve 1 Çapraz Braket | 3 | Dik Konsol Rafı 96'ya uyar | €277.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00