Vestil Hcr-36-brn | Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut, Kahverengi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL HCR-36-BRN Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut, Kahverengi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TVN Modeli: HCR-36-BRN
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
€175.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Rampası
Kablo Açıklık Yüksekliği2 5 / 8 "
Kapasite10000 lbs.
RenkKahverengi
derinlik36 "
Yükseklik1"
uzunluk3 ft.
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Açılış yüksekliği3 / 4 "
Açılış genişliği2 5 / 8 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-hcr-36-brn.pdf
Tek Tekerlek Kapasitesi10000 lbs.
UPC691215100908
genişlik7 1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)2.7
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)18.1
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukÜcret
VESTIL HCR-48 Alüminyum Ekstrüde Hortum/Kablo Geçişi, 48 İnç Boyut | AA9TDM 1F141 HCR-48Gümüş48 "4 ft.€277.86
VESTIL HCR-36 Alüminyum Ekstrüde Hortum/Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Gümüş36 "3 ft.€212.09
VESTIL HCR-24 Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut | AG7TVG HCR-24Gümüş24 "2 ft.€125.79
VESTIL HCR-24-BK Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Siyah | AG7TVH HCR-24-BKSiyah24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Kahverengi | AG7TVJ HCR-24-BRNKahverengi24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-Y Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı | AG7TVK HCR-24-YSarı24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-YB Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 24 İnç Boyut, Sarı/Siyah | AG7TVL HCR-24-YBSiyah Sarı24 "2 ft.€164.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HCR-36-BRN Ekstrüde Hortum ve Kablo Geçişi, 36 İnç Boyut, Kahverengi
€175.92 / Adet