VESTIL HDC-305-96-AC Hidrolik Tambur Taşıyıcı, Döndürücü ve Bom, 800 Lb. Kapasite, Mavi / Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Taşıyıcı / Döndürücü |
Kabul eder | 55 galonluk varil |
Kapasite | 800 lbs. |
Tekerlek Tipi | Döner Teker |
Renk | Mavi |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Ön Tekerlek Çapı | 8" |
Ön Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Tekerlek Genişliği | 2" |
Yükseklik | 118 " |
uzunluk | 104.13 " |
Kaldırma yüksekliği | 96 In. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 97.56 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Pil Sayısı | 0 |
Ön Sert Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Döner Teker Sayısı | 2 |
Arka Döner Tekerlek Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdc-305-96-ac.pdf |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Tekerlek Genişliği | 2" |
Rotasyon Tipi | Çekme Zinciri |
Toplam Döndürme | 360 Derece |
Gerilim | 115V AC |
Tekerlek Kilitleme | Evet |
genişlik | 49.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 297 |
Gemi yüksekliği (cm) | 295.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 289.72 |
Gemi genişliği (cm) | 124.94 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Kaldırma Yüksekliği Max. | Motor gücü | Güç Kaynağı | Rotasyon Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-305-60 | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | - | Manuel | El Krank | - | €5,126.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-72 | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | €4,031.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-84 | 49.19 " | 101.63 " | 104.13 " | 80.63 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | €4,312.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-96 | 49.19 " | 118 " | 104.13 " | 97.56 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | €4,495.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-60-AC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 3/4 beygir | Elektrik Kablolu | El Krank | 115V AC | €5,449.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-60-DC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 1 hp | Elektrikli Akülü | El Krank | 12V DC | €5,811.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-305-72-AC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 3/4 beygir | Elektrik Kablolu | Çekme Zinciri | 115V AC | €5,602.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00