VESTIL HDD-72-7-S-SSC Sabit Hidrolik Varil Damper, Paslanmaz Çelik Oluk, 750 Lb. Kapasite, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Damperi |
Kabul eder | 30 ve 55 galonluk variller |
Kapasite | 750 lbs. |
Kanal Erişimi | 13 1 / 2 " |
Kanal Boyutu | 24 " |
Renk | Mavi, Gümüş |
Silindir Çapı | 2 1 / 2 " |
Silindir Uzunluğu | 18 " |
derinlik | 92 " |
Dağıtım Yüksekliği | 72 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Dönüşü | 135 Derece |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Boşaltma Açısı | 45 Derece |
Boşaltma Yüksekliği | 72 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Elde Taşınabilir Kontrol Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Yükseklik | 95 1 / 4 " |
HP | 3/4 beygir |
uzunluk | 92 " |
Seviye Yüksekliği | 95 1 / 4 " |
Düşük Yükseklik | 95 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 72 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 3/4 |
Motor Tarzı | 56 Çerçeve |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hdd-72-7-s-ssc.pdf |
Zamanı Artır | 34 sn. |
Yükseltilmiş Yükseklik | 157 1 / 4 " |
Dönüş Yüksekliği Açıklığı | 157 1 / 4 " |
Gerilim | 115V |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 393.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 241.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 233.68 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Boşaltma Yüksekliği | Kapasite | Kanal Erişimi | Zamanı Artır | Dönüş Yüksekliği Açıklığı | Renk | Silindir Çapı | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-36-10-S | 36 " | - | 14 " | 42 sn. | 95 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €6,412.44 | ||
HDD-72-10-S | 72 " | - | 13 1 / 2 " | 42 sn. | 157 1 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 92 " | €7,466.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-60-7-S | 60 " | 750 lbs. | 14 " | 42 sn. | 136 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 80 " | €6,587.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-60-10-S | 60 " | - | 14 " | 42 sn. | 136 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 80 " | €7,389.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-72-7-S | 72 " | 750 lbs. | 13 1 / 2 " | 34 sn. | 157 1 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 92 " | €7,157.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-36-10-S-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | 42 sn. | 95 3 / 4 " | Mavi, Gümüş | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €10,296.15 | ||
HDD-36-15-S | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | 42 sn. | 95 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | €7,201.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00