VESTIL HDGR-4-36 Ağır Hizmet Koruma Rayı, 48 x 36 İnç Boyutu
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bekçi Ray Sistemi |
Renk | Sarı |
Çarpışma Değerlendirmesi | 12000 lbs. |
Yükseklik | 36 " |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Plakası Uzunluğu | 10 " |
Montaj Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Montaj Plakası Genişliği | 10 " |
Nominal Et Kalınlığı | 1 / 4 " |
Genel Derinlik | 48 " |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 10 " |
Plaka Uzunluğu | 10 In. |
Plaka kalınlığı | 5 / 8 " |
Plaka Genişliği | 10 In. |
Direk Uzunluğu | 4" |
Ray Uzunluğu | 6" |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 210 dereceye kadar F |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 144.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7304190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-27 | 27 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-10-42 | 42 " | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00