VESTIL HDU-C-8-18 Ağır Hizmet Çift Konsol Dik, 8 Feet, 18 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Dikme Başına Kapasite | 49400 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
derinlik | 46 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 96 " |
Delik Aralığı | 10 1 / 4 " |
uzunluk | 46 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hdu-c-8-18.pdf |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 18 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-10-18 | 46 " | 49200 lbs. | 46 " | 120 " | 18 " | €1,413.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-24 | 58 " | 42600 lbs. | 58 " | 120 " | 24 " | €1,478.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-36 | 82 " | 36400 pound., 31600 pound. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,669.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-48 | 106 " | 28200 pound., 25200 pound. | 106 " | 120 " | 42 ", 48" | €1,865.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-18 | 46 " | 48800 lbs. | 46 " | 144 " | 18 " | €1,723.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-24 | 58 " | 41800 lbs. | 58 " | 144 " | 24 " | €1,799.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-36 | 82 " | 35600 pound., 31200 pound. | 82 " | 144 " | 30 ", 36" | €1,904.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00