VESTIL HEAT-3P-230-1 Kızılötesi Isıtıcı, 3 Panel, 230V, 1Ph
Madde: CE3EAK
Modeli: HEAT-3P-230-1
€4,524.53 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
ACLI Güvenlik Fişi | Evet |
Otomatik Kapatma | Evet |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 1" |
Renk | Siyah, Gümüş |
Control | Uzaktan Olmayan |
Kordon uzunluğu | 7 ft. |
derinlik | 66 " |
Dizayn | Ayarlanabilir Kollar ve Taşınabilir Kızılötesi Isıtıcı |
Sıklık | 60 Hz |
Yakıt tipi | Elektrik |
Isıtıcı Kontrolleri | Elektronik |
Isıtıcı Tasarımı | Taşınabilir |
Isıtıcı Güç Değeri | 2400W |
Isıtıcı Tipi | Kızılötesi |
Isıtma Alanı | 273 sq. Ft. |
Yükseklik | 67.25 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Işık Paneli Uzunluğu | 8" |
Işık Paneli Genişliği | 22 1 / 2 " |
Düşük Yükseklik | 16 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Isı Ayarı Sayısı | Değişken |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-heat-3p-230-1.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 95 3 / 8 " |
Termostat | Evet |
kronometre | Evet |
Zamanlayıcı Aralığı | 0 ila 60 dak. |
Gerilim | 220V |
genişlik | 33 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Isıtıcı Güç Değeri | Işık Paneli Uzunluğu | Işık Paneli Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISI-4P-230-1 | 2000W | 6 1 / 2 " | 18 " | €5,122.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
ISI-6P-230-1 | 3000W | 6 1 / 2 " | 18 " | €6,115.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00