Vestil Hitch-3b | Üç Bilyeli Çekme Bağlantısı, Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL HITCH-3B Üç Bilyeli Çeki Demiri, Siyah | AG7UEL

VESTIL HITCH-3B Üç Bilyeli Çeki Demiri, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7UEL Modeli: HITCH-3B
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
€104.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Forklift Fragman Spotter
top Boyutu1 7/8", 2", 2 5/16"
Kapasite2000 lb., 3500 lb., 7500 lb.
RenkSiyah
derinlik12 "
Yükseklik5"
uzunluk12 "
MalzemeÇelik
Maks. Kapasite7500 lbs.
Ölçü BirimleriHER
Şaft Dia.2"
Sap Uzunluğu12 "
genişlik7.25 "
İle çalışırKANCA-TABAN-32, KANCA-TABAN-38, KANCA-TABAN-44

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HITCH-3B Üç Bilyeli Çeki Demiri, Siyah
€104.31 / Adet