VESTIL HLD-94-15-P Taşınabilir Kaldırma ve Boşaltma Hidrolik Varil Damper, 1500 Lb. Kapasite, 94 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Damperi |
Kapasite | 1500 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Kordon uzunluğu | 3 ft. |
derinlik | 40.12 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Boşaltma Açısı | 40 Derece |
Çerçeve rengi | Mavi sarı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 87.75 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 75.875 " |
Seviye Yüksekliği | 87-3 / 4 inç |
Seviye Uzunluğu | 87 3 / 4 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 94 " |
Düşük Yükseklik | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 94 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Boşaltma Yüksekliği | 48 " |
Motor gücü | 2 |
Faz | 3 |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kablosu Uzunluğu | 3ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hld-94-15-p.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 163 " |
Dönme Yüksekliği | 163 " |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 51 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 626.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 222.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 192.72 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taşınabilir | Kapasite | Renk | Dönme Yüksekliği | Gerilim | derinlik | Tambur Ebatı | Seviye Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €16,805.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-10-S | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,167.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-15-P | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €17,615.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-15-S | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,976.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-10-P | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €15,695.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-10-S | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30 gal., 55 gal. | 85 7 / 8 " | €15,062.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-15-S | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30 gal., 55 gal. | 85 7 / 8 " | €15,810.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00