VESTIL HOP-500-HD Kendiliğinden Damperli Hazne, Ağır Hizmet, 5 cu. yd., 6000 Lb., Yeşil, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Temel Çelik | 1 / 4 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Manzara Yeşili |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 3" |
Uyumlu Çatal Genişliği | 10 " |
derinlik | 71.5 " |
Çatal Cep Merkezi | 39 " |
ölçü | 7 saat |
Ölçer (Çelik) | 7 saat |
Yükseklik | 59.5 " |
Hazne Yüksekliği | 59.5 " |
Hazne Uzunluğu | 71.5 " |
Hazne Genişliği | 105.5 " |
uzunluk | 71.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hop-500-hd.pdf |
istiflenebilir | Evet |
hacim | 5 metreküp yd. |
genişlik | 105.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 702 |
Gemi yüksekliği (cm) | 151.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 181.61 |
Gemi genişliği (cm) | 267.97 |
HS kodu | 7309000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOP-100-HD | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 62 " | - | - | - | €4,122.13 | ||
HOP-100-LD | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | - | 41.5 " | 37 " | - | €3,308.91 | ||
HOP-100-MD | 1 metreküp yd. | 4000 lbs. | 62 " | - | - | - | €3,536.46 | ||
HOP-150-HD | 1 1/2 cu. yd. | 6000 lbs. | - | 59.5 " | 37 " | - | €4,863.81 | ||
HOP-150-LD | 1 1/2 cu. yd. | 2000 lbs. | - | 59.5 " | 37 " | - | €3,795.64 | ||
HOP-150-MD | 1 1/2 cu. yd. | 4000 lbs. | 62 " | - | - | - | €4,129.17 | ||
HOP-200-HD | 2 metreküp yd. | 6000 lbs. | - | 59.5 " | 46 " | - | €5,541.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00