Vestil HPC-20 | Yatay Plaka Kelepçesi, 2000 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL HPC-20 Yatay Plaka Kelepçesi, 2000 Lb. Kapasite | AG7UGV

VESTIL HPC-20 Yatay Plaka Kelepçesi, 2000 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7UGV Modeli: HPC-20
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
€231.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Kelepçesi
Balya Açma1 3 / 16 "
Kelepçe Kilit MekanizmasıOtomatik Kilitleme
RenkMavi
Yükseklik7.937 "
Çene Derinliği3.375 "
uzunluk6.062 "
Kaldırma Kelepçesi StiliYatay
Kaldırma Kelepçesi TipiPlaka Kelepçesi
MalzemeÇelik
Maks. Uyumlu Plaka Kalınlığı0.8125 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.1875 "
Ölçü BirimleriHER
Genel Derinlik6.0625 "
Toplam yükseklik7.94 "
Uzunluk6.06 "
Genel Kalınlık2.63 "
toplam Genişlik2.63 "
Plaka kalınlığı0.8125 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-hpc-20.pdf
Yüzük Çapı1"
Halka Kalınlığı0.63 "
UPC691215054621
genişlik2.62 "
Çalışma yükü sınırı1 ton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)20.16
Gemi uzunluğu (cm)15.4
Gemi genişliği (cm)6.67
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikBalya AçmaMaks. Uyumlu Plaka KalınlığıPlaka kalınlığıÇalışma yükü sınırıMaks. Alan sayısı Çene AçmaGenel DerinlikToplam yükseklikÜcret
VESTIL HPC-100 Yatay Plaka Kelepçesi, 10000 Lb. Yük Kapasitesi | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 ton1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
VESTIL HPC-40 Yatay Plaka Kelepçesi, 4000 Lb. Kapasite | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 ton1.2 "7"8.5 "€270.56
VESTIL HPC-80 Yatay Plaka Kelepçesi, 8000 Lb. Kapasite | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 ton1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HPC-20 Yatay Plaka Kelepçesi, 2000 Lb. Kapasite
€231.78 / Adet