VESTIL HRAIL-9072 İnşaat Bariyeri Başlangıç Ünitesi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | marş |
açıklık | 0.375 " |
Taban Yüksekliği | 7" |
Taban Uzunluğu | 24 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Zincir Bağlantı Ölçer | 10 saat |
Zincir Bağlantısı Açma | 2 3 / 8 "x 2 3 / 8" |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 8.5 ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü boyutu | 2.5 " |
Kafes tipi | Pırlanta |
Ekli Bahis Sayısı | 2 |
Baz Sayısı | 2 |
Panel Sayısı | 1 |
Panel ve Taban Boru Çapı | 1 1 / 4 " |
Panel Uzunluğu | 90 " |
Panel Genişliği | 1 1 / 2 " |
Bahis Uzunluğu | 24 " |
Kazık Kalınlığı | 1.25 " |
Pay Genişliği | 24 " |
Kalınlık | 140 bin |
UPC | 691215097321 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 259.08 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00