VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, Portatif, DC Powered, 22 x 25-3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
Kapasite | 880 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Renk | Gümüş |
Çatal Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 25 3 / 4 " |
Çatal Genişliği | 22 " |
Sap Yüksekliği | 41 " |
Yükseklik | 70 " |
HP | 0.5 hp |
Bireysel Çatal Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Bireysel Çatal Genişliği | 4 1 / 2 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 59 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 55.5 " |
Min. Yükseklik | 3.5 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma | 12V DC |
Genel Çatal Genişliği | 22 " |
Platform Uzunluğu | 25 3 / 4 " |
Platform Genişliği | 22 " |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-10-dc-ss.pdf |
Servis Aralığı | 3 1/2 "ila 59" |
Gerilim | 12V DC |
Watt | 12W |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Servis Aralığı | Kapasite | Çalışma | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "ila 59" | 880 lbs. | - | Siyah, Gümüş | €5,185.89 | ||
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 "- 55 1/2" | 550 lbs. | - | Siyah Sarı | €6,105.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00