VESTIL HYDC-BTP Bilyalı Transfer Platformu, 25-3/4 x 19-1/4 İnç Ebat, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Top Transfer Platformu |
Ek tipi | Bolt Açık |
Renk | Sarı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 29.63 " |
Malzeme | Çelik |
Kullanılabilir Uzunluk | 25 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 19 1 / 4 " |
genişlik | 22.12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDC-DSPIN | 25.5 " | 11.88 " | 9" | Sarı | Çelik | €170.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-FRKHK | 4.38 " | 22.12 " | 6" | Sarı | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-RP | 30 " | 22.75 " | 4.63 " | Sarı | Çelik | €685.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-RR | 25 " | 4.75 " | 6" | Sarı | Çelik | €651.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-DÖNDÜRME | 25.5 " | 3.88 " | 6.13 " | Siyah | Çelik | €107.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-SSP | 29.63 " | 22 " | 1.13 " | Gümüş | Paslanmaz çelik | €450.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HYDC-VBLK | 23.63 " | 15.75 " | 3.13 " | Mavi | Çelik | €284.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00