VESTIL IBC-HEAT-330 Sarmalı Tote Tank Isıtıcı, 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtıcı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 48 " |
Yalıtım Fiberglas | 1 / 4 " |
uzunluk | 192 " |
Malzeme | Silikon emdirilmiş bez |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Güç Fişi Tipi | 3 uçlu NEMA 5-15 |
Kayış Uzunluğu | 160 "192 için" |
Sıcaklık aralığı | 50 Derece 160 dereceye kadar F |
UPC | 691215127851 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 1440W |
genişlik | 48 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
IBC-ISI-275 | 42 " | 42 " | €4,533.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00