VESTIL IBC-TLT Devirme Arabası, Ara Dökme Konteyner
Madde: CE3EDA
Modeli: IBC-TLT
€1,239.84 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Kapasite | 4400 lbs. |
Renk | Sarı |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Sap Yüksekliği | 35.81 " |
Yükseklik | 35.81 " |
uzunluk | 53.38 " |
Düşük Yükseklik | 12 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 16.5 " |
Maks. Eğim Açısı | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 3.75 " |
Min. Yükseklik | 12.75 " |
Teker Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Platform Uzunluğu | 47.75 " |
Platform Genişliği | 40.5 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ibc-tlt.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 16 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Kullanılabilir Uzunluk | 47 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 40 1 / 2 " |
genişlik | 41.19 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00