VESTIL ICRF-30-P Kaideli Sirkülasyon Fanı, 27 İnç x 27 İnç x 94.75 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konut Ayaklı Fan |
Bıçak Çapı | 30 " |
CFM Yüksek | CFM 7900 |
CFM Düşük | Cfm 6000 |
Renk | Gümüş |
Kordon uzunluğu | 12 ft. |
Kordon Tipi | SJT tip 3 |
derinlik | 27 " |
Yükseklik | 94.75 " |
uzunluk | 27 " |
Düşük Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
Maks. Alan sayısı Amper | 2.7A |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 1/4 beygir |
Montaj Stili | kaide |
Faz | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 108 " |
Gerilim | 115V AC |
Volt / Faz | 115V / 1PH |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 240.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Amper | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | Montaj Stili | Bıçak Sayısı | Renk | Yükseklik | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRF-24-P | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | kaide | - | Gümüş | 65.5 " | - | €947.69 | ||
ICRF-24-PO | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | kaide | - | Gümüş | 65.5 " | - | €1,264.20 | ||
ICRF-24-W | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | Duvar | 4 | Gri | 27 " | SJT Tip 3 İletken Kablosu; 1/4 Beygir Gücünde Elektrik Motoru; Donanım Dahil | €748.82 | ||
ICRF-24-WO | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | Duvar | - | Gümüş | 27 " | - | €1,075.16 | ||
ICRF-30-PO | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | kaide | - | Gümüş | 94.75 " | - | €1,302.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
ICRF-30-W | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | Duvar | - | Gümüş | 27 " | - | €657.07 | ||
ICRF-30-WO | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | Duvar | 3 | Gri | 27 " | SJT Tip 3 İletken Kablosu; 1/4 Beygir Gücünde Elektrik Motoru; Salınımlı; Donanım Dahil | €1,103.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00