Vestil Iseal-7t | Darbe Torbası Kapatıcı, 7.5 İnç Mühür Genişliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL ISEAL-7T Darbeli Torba Kapatıcı, 7.5 İnç Mühür Genişliği | AG7UPH

VESTIL ISEAL-7T Darbeli Torba Kapatıcı, 7.5 İnç Conta Genişliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7UPH Modeli: ISEAL-7T
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
€128.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Torbası Mühürleyen
RenkMavi
Yükseklik6 1 / 4 "
uzunluk3"
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-iseal-7t.pdf
Sızdırmazlık TasarımıManuel
Sızdırmazlık Genişliği7 1 / 2 "
UPC691215068222
Gerilim110V
vat miktarı300W
Watt300
genişlik12 3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)31.43
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukSızdırmazlık GenişliğigenişlikÜcret
VESTIL ISEAL-11T Darbeli Torba Kapatıcı, 11.5 İnç Mühür Genişliği | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€194.54
VESTIL ISEAL-15T Darbeli Torba Kapatıcı, 15.5 İnç Mühür Genişliği | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€243.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL ISEAL-7T Darbeli Torba Kapatıcı, 7.5 İnç Conta Genişliği
€128.83 / Adet