VESTIL JDFT-6PKG Manuel Tambur Musluğu, Jumbo, 2 İnç Tapa
Madde: CE3EDF
Modeli: JDFT-6PKG
€118.82 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Musluk |
piller Dahil | Yok hayır |
Bung Deliği Çapı. | 2" |
Tıpa Boyutu | 2" |
Renk | Sarı |
Korozyon Direnci | Evet |
Musluk Malzemesi | Plastik |
Yükseklik | 6.44 " |
Kanca Kapasitesi | 51 lbs. |
uzunluk | 9" |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Polietilen, Alçak Yoğunluklu Polietilen ve Etilen Vinil Asetat Karışımı |
Min. Viskozite | 0.3 cP |
Conta Sayısı | 3 |
Çıkış Dia. | 2" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jdft-6pkg.pdf |
Conta Malzemesi | EPDM |
Konu Dia. | 2" |
genişlik | 2.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00