VESTIL JIB-CB-25-10-10 Taşınabilir Pergel Vinç, Çatal Boru Tabanı 250 Lb. Kapasite, 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 18 " |
Taban Uzunluğu | 42 3 / 16 " |
Taban Genişliği | 42 3 / 16 " |
Kiriş Flanş Genişliği | 4" |
Işın Yüksekliği | 6" |
Işın Uzunluğu | 120 " |
Kapasite | 250 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 136.125 " |
Flanş Genişliği | 4" |
Çatal Kalınlığı İçin | 2.63 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.63 " |
Çatal Merkezi | 24 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Boru Yüksekliği | 2 5 / 8 " |
Çatal Tüp Genişliği | 7 5 / 8 " |
Yerden yükseklik | 119.9375 " |
Yükseklik | 125.94 " |
uzunluk | 136.125 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | Hayır |
Çalışma Modu | Manuel |
Genel I-Işın Uzunluğu | 120 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-cb-25-10-10.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
I-Beam Yüksekliği Altında | 119 15 / 16 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 109 3 / 4 " |
Kullanılabilir I-Işın Uzunluğu | 109 3 / 4 " |
genişlik | 42.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 405 |
Gemi yüksekliği (cm) | 319.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 345.76 |
Gemi genişliği (cm) | 107.16 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çatal Tüp Genişliği | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Yerden yükseklik | Yükseklik | uzunluk | Genel I-Işın Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-100-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | €10,526.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-25-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €6,653.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-50-10-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 120 " | €13,712.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-50-8-10 | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €10,085.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | €14,088.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-18-BC | baz | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | €2,592.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CB-25-10-10-BC | Taşınabilir Pergel Vinç | 7 5 / 8 " | 18 " | 42.19 " | - | 125.94 " | 136 1 / 8 " | - | €10,878.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00