VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Taşınabilir Pergel Vinç-ofset Tabanı, 250 Lb. Kapasite, 118 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 18 " |
Taban Uzunluğu | 42.19 " |
Taban Genişliği | 42.19 " |
Kiriş Flanş Genişliği | 4" |
Işın Yüksekliği | 6" |
Işın Uzunluğu | 120 " |
Kapasite | 250 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 205.3125 " |
Flanş Genişliği | 4" |
Çatal Kalınlığı İçin | 2.5 " |
Çatal Genişliği İçin | 7.5 " |
Çatal Merkezi | 24 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Boru Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Tüp Genişliği | 7 1 / 2 " |
Yerden yükseklik | 120.25 " |
Yükseklik | 126.25 " |
uzunluk | 205.187 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | Hayır |
Ofset Taban Uzunluğu | 42 3 / 16 " |
Ofset Taban Genişliği | 42 3 / 16 " |
Çalışma Modu | Manuel |
Genel I-Işın Uzunluğu | 120 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-cbx-25-10-10.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
I-Beam Yüksekliği Altında | 120 1 / 4 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 109 3 / 4 " |
Kullanılabilir I-Işın Uzunluğu | 109 3 / 4 " |
genişlik | 59.69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 528.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 320.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 521.18 |
Gemi genişliği (cm) | 150.97 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir I-Işın Uzunluğu | Taban Yüksekliği | Işın Uzunluğu | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Genel I-Işın Uzunluğu | Kullanılabilir Işın Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CBX-100-8-10 | 85 3 / 4 " | 36 " | 96 " | 1000 lbs. | 181.3125 " | 130.31 " | 96 " | 85 3 / 4 " | €13,607.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CBX-25-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 250 lbs. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | €7,101.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CBX-50-10-10 | 109 3 / 4 " | 36 " | 120 " | 500 lbs. | 205.3125 " | 130.31 " | 120 " | 109 3 / 4 " | €14,004.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-CBX-50-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 500 lbs. | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | €10,664.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00