VESTIL JIB-FM-6 Pergel, 600 Lb. Kapasite, Zemine Montaj, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Taban Uzunluğu | 14.5 " |
Taban Plakası Ölçüleri | 14 1 / 2 "x 14 1 / 2" |
Taban Genişliği | 14.5 " |
Işın Yüksekliği | 6" |
Işın Uzunluğu | 80 " |
Işın boyutu | 4 "6 x" |
Kapasite | 600 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 82.25 " |
Flanş Genişliği | 4" |
Yerden yükseklik | 99 1 / 4 " |
Yükseklik | 105.25 " |
uzunluk | 82.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Genel I-Işın Uzunluğu | 80 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-fm-6.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 69 3 / 4 " |
genişlik | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 229.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 267.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.92 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yerden yükseklik | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Yükseklik | Genel I-Işın Uzunluğu | Kullanılabilir Işın Uzunluğu | genişlik | Işın Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-FM-10 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 105.5 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | €2,699.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | €3,245.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-FM-3 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 103.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | €2,263.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | €5,452.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00