VESTIL JIB-HC-10 Kol, Yüksek Açıklık, 1000 Lb. Kapasite, Duvara Montaj
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Işın Yüksekliği | 4" |
Işın Uzunluğu | 79.75 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi |
Flanş Genişliği | 2.69 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 45.25 " |
Işınlıyorum | 2 11 / 16 "4 x" |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 86.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Modu | Manuel |
Genel Derinlik | 86 " |
Toplam yükseklik | 45.25 " |
Uzunluk | 86 " |
toplam Genişlik | 5" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-hc-10.pdf |
rotasyon | 180 Derece |
Rot Çapı | 0.75 " |
Rot Uzunluğu | 76.75 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 219.08 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00