VESTIL JVSL-2424 Ağır Hizmet 3 Raflı Depolama Dolabı, 24 İnç x 24 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Dolabı |
Kapasite | 1500 lbs. |
Raflar Arası Açıklık | 21 " |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 75 " |
Kurulum Yöntemi | Zemin Ünitesi |
uzunluk | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kapı Sayısı | 3 |
Raf Sayısı | 3 |
Katman Sayısı | 3 |
Raf Kapasitesi | 500 lbs. |
stil | Depolama kilidi |
UPC | 691215102773 |
Hacim kapasitesi | 25 cu. ft. |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 109.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00