VESTIL LAD-13-21-G Tekerlekli Depo Merdiveni, 58 Derece, Kavrama Dikme, 13 Basamaklı, 21 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 102.56 " |
Taban Genişliği | 42.25 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Ön Tekerlek Tipi | Döner |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 166 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 166 " |
uzunluk | 102.562 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 13 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-13-21-g.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Teker Genişliği | 2 1 / 2 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Kavrama Dikmesi |
Adım Genişliği | 23.56 " |
Üst Adım Derinliği | 21 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 130 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 98 5 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 23 9 / 16 " |
genişlik | 42.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 168.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 421.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 260.51 |
Gemi genişliği (cm) | 107.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Basamak Açısı | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Üst Adım Derinliği | Kullanılabilir Uzunluk | Ön Teker Malzemesi | Ön Teker Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-12-14-G | 58 Derece | 91.31 " | 34.25 " | 14 " | 82 3 / 4 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 156 " | €2,708.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-12-14-G-EZ | 50 Derece | 110.88 " | 34.25 " | 14 " | 105 3 / 4 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 156 " | €2,714.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-12-21-G | 58 Derece | 97.5 " | 34.25 " | 21 " | 89 3 / 4 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 156 " | €2,727.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-12-21-G-EZ | 50 Derece | 121.44 " | 34.25 " | 21 " | 112 3 / 4 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 156 " | €2,756.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-13-14-G | 58 Derece | 95.56 " | 42.25 " | 14 " | 91 5 / 16 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 166 " | €3,062.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-13-14-G-EZ | 50 Derece | 120.88 " | 42.25 " | 14 " | 116 9 / 16 " | Çoklu | 1.25 " | 166 " | €3,052.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-13-21-G-EZ | 50 Derece | 127.88 " | 42.25 " | 21 " | 123 9 / 16 " | Poliüretan | 1 1 / 4 " | 166 " | €3,169.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00