VESTIL LAD-4-WP Ticari Yaylı Merdiven, Delikli 4 Basamaklı, Beyaz, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 31.81 " |
Taban Genişliği | 21.13 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Çapı | 1 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Genişliği | 3 / 4 " |
Renk | Beyaz |
Adımlar Arası Mesafe | 8" |
Ön Tekerlek Çapı. | 1.5 " |
Ön Teker Genişliği | 0.75 " |
Küpeşte Yüksekliği | 34 3 / 4 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 72.94 " |
uzunluk | 31.812 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Adım Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-4-wp.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 1.5 " |
Arka Teker Genişliği | 0.75 " |
Bahar yüklü | Evet |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 8" |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 16 " |
Üst Adım Derinliği | 11 " |
Üst Basamak Genişliği | 16 " |
genişlik | 21.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.8 |
Gemi genişliği (cm) | 53.66 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Adımlar Arası Mesafe | Korkuluklar Dahil | Yükseklik | Adım Sayısı | Basamak Açısı | Adım Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-1-W | 16.13 " | 9.5 " | Yok hayır | 9.5 " | 1 | 16 Derece | 11 " | €287.60 | ||
LAD-1-WP | 16.13 " | 9.5 " | Yok hayır | 9.5 " | 1 | 16 Derece | 11 " | €277.58 | ||
LAD-2-W | 20.25 " | 8" | Yok hayır | 18.5 " | 2 | 58 Derece | 8" | €395.01 | ||
LAD-2-WP | 20.25 " | 8" | Yok hayır | 18.5 " | 2 | 58 Derece | 8" | €389.40 | ||
LAD-3-W | 25.56 " | 8" | Evet | 63.44 " | 3 | 58 Derece | 8" | €575.48 | ||
LAD-3-WP | 25.56 " | 8" | Evet | 63.44 " | 3 | 58 Derece | 8" | €564.10 | ||
LAD-4-W | 31.81 " | 8" | Evet | 72.94 " | 4 | 58 Derece | 8" | €639.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00