VESTIL LAD-FM-72 Katlanır Asma Merdiven, 72 İnç Boy
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Merdiveni |
Taban Uzunluğu | 49.75 " |
Taban Genişliği | 32.25 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Daraltılmış Derinlik | 14.625 " |
Daraltılmış Uzunluk | 14 5 / 8 " |
Renk | Mavi sarı |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 31 5 / 8 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 103.63 " |
Malzeme | Çelik |
Asma Kat Yüksekliği | 72 " |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 8 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-fm-72.pdf |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Aralığı | 9" |
Adım Genişliği | 24.25 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 72 " |
Kullanılabilir Adım Genişliği | 24 1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Daraltılmış Derinlik | Yükseklik | Asma Kat Yüksekliği | Adım Sayısı | Adım Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-FM-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | €2,688.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-FM-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | €3,074.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-FM-60 | 42.25 " | 14.625 " | 91.63 " | 60 " | 7 | 8 5 / 8 " | €1,945.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-FM-84 | 57.5 " | 14.8125 " | 115.63 " | 84 " | 9 | 9 3 / 8 " | €2,469.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-FM-96 | 65 " | 15 " | 127.63 " | 96 " | 10 | 9 5 / 8 " | €2,579.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00