VESTIL LAD-PW-32-5-G Standart Eğimli Merdiven, Kavrama Desteği, 30.25 İnç Boyut, 5 Basamak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 47.31 " |
Taban Genişliği | 34.31 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 2" |
Ön Tekerlek Tipi | Yaylı Döner |
Ön Teker Genişliği | 1" |
Küpeşte Yüksekliği | 80 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 80 " |
uzunluk | 47.312 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 5 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-pw-32-5-g.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 3" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Arka Tekerlek Tipi | Döner Kilit |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Bahar yüklü | Evet |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım uzunluğu | 30 1 / 4 " |
Adım Türü | Kavrama Dikmesi |
Adım Genişliği | 30.25 " |
Üst Adım Derinliği | 14 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 50 " |
genişlik | 34.312 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 120.17 |
Gemi genişliği (cm) | 87.15 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Arka Tekerlek Tipi | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Adım Genişliği | Ön Teker Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Korkuluklar Dahil | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-18-2-G | Döner Kilit | 34.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 50 " | Evet | 50 " | €775.97 | ||
LAD-PW-18-2-G-NHR | Döner Kilit | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 20 " | €639.83 | ||
LAD-PW-18-3-G | Döner Kilit | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | Evet | 60 " | €801.78 | ||
LAD-PW-18-3-G-NHR | Döner Kilit | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 30 " | €671.33 | ||
LAD-PW-18-4-G | Döner Kilit | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | Evet | 70 " | €996.49 | ||
LAD-PW-18-4-G-NHR | Döner Kilit | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 40 " | €876.10 | ||
LAD-PW-18-5-G | Döner Kilit | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | Evet | 80 " | €1,095.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00