VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Katlanır Merdiven, 50 Derece Delikli, 12 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Merdiveni |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 113.31 " |
Taban Genişliği | 34.25 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Caster Genişliği | 2 1 / 2 " |
Daraltılmış Derinlik | 188 " |
Daraltılmış Yükseklik | 30 " |
Daraltılmış Genişlik | 36 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Aşağı Katlama Yüksekliği | 30 " |
Aşağı Katlama Uzunluğu | 188 " |
Aşağı Katlama Genişliği | 36 " |
Katlanmış Yükseklik | 30 In. |
katlanmış Uzunluk | 159 In. |
Katlanmış Genişlik | 36 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 10 " |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 156 " |
uzunluk | 113.312 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 12 |
Platform Uzunluğu | 14 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-raf-12-24-p-ez.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Teker Genişliği | 2.5 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 50 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 23 9 / 16 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 120 " |
Tekerlek tipi | Sert Kauçuk |
Tekerlekler | (2) 10 x 2-1 / 2 inç |
genişlik | 34.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 150.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 396.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 287.81 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Sayısı | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Basamak Açısı | Adım Genişliği | Daraltılmış Derinlik | Aşağı Katlama Uzunluğu | Aşağı Katlama Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-P | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | €1,617.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-10-24-P-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50 Derece | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | €1,623.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-11-24-P | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | €1,706.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-11-24-P-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50 Derece | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | €1,719.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-12-24-P | 12 | 91 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | €1,816.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-4-P | 4 | 41.5 " | 28 " | 58 Derece | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | €973.52 | ||
LAD-RAF-4-P-EZ | 4 | 45.81 " | 28 " | 50 Derece | 16 13 / 16 " | 79 " | 79 " | 30 " | €969.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00