VESTIL LAD-RAF-LTO Merdiven Taşıyıcı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Taşıyıcı |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 41.25 " |
uzunluk | 11.56 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 11.5625 " |
Toplam yükseklik | 41.25 " |
toplam Genişlik | 31.9375 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-raf-lto.pdf |
genişlik | 31.94 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LAD-MM-LTO | 200 lbs. | €171.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00