VESTIL LAD-TRN-50-6-G Tip-n-roll Merdiven, Kavrama Yapısı, 6 Kademeli, 50 Derece Açı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli ve Rulo Merdiveni |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 63.38 " |
Taban Genişliği | 29.5 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | sert |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Yerden Yükseklik Yüksekliği | 5 1 / 2 " |
Küpeşte Yüksekliği | 90 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 90 " |
uzunluk | 63.375 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-trn-50-6-g.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 50 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Türü | Kavrama Dikmesi |
Adım Genişliği | 24 " |
Üst Adım Derinliği | 14 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Tekerlek tipi | Sert Poly-on-Poly |
Tekerlekler | (2) 4 x 2 inç |
genişlik | 29.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.97 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Basamak Açısı | Adım Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRN-50-2-G | 30.94 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,310.04 | ||
LAD-TRN-50-3-G | 38.5 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,377.39 | ||
LAD-TRN-50-4-G | 47 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 Derece | Delikli | €1,471.74 | ||
LAD-TRN-50-5-G | 55.5 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,739.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-TRN-60-2-G | 30.13 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,244.23 | ||
LAD-TRN-60-3-G | 35.81 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,355.74 | ||
LAD-TRN-60-4-G | 42.06 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 Derece | Kavrama Dikmesi | €1,424.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00