Vestil Delikanlı-tt-a | Merdiven Alet Tepsisi, 19.625 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LAD-TT-A Merdiven Takım Tepsisi, 19.625 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7VJE Modeli: LAD-TT-A

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€101.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alet Tepsisi
Kapasite1.5 gal.
RenkMavi
Yükseklik3.13 "
İç Yükseklik1.75 "
Iç uzunluk10 "
İç Genişlik16.81 "
uzunluk10.31 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-lad-tt-a.pdf
Kullanılabilir Yükseklik1 3 / 4 "
Kullanılabilir Uzunluk10 "
Kullanılabilir Genişlik16 13 / 16 "
genişlik19.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)26.19
Gemi genişliği (cm)49.85
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkİç GenişlikgenişlikÜcret
VESTIL LAD-TT-B Merdiven Takım Tepsisi, 26.375 inç Genişlik | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Mavi23.56 "26.38 "€110.14
VESTIL LAD-TT-C Merdiven Takım Tepsisi, 33.0625 inç Genişlik | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.Mavi30.25 "33.06 "€120.25
VESTIL LAD-TT-D Merdiven Alet Tepsisi, FDA Beyaz, 26.375 inç Genişlik | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Beyaz23.56 "26.38 "€138.75
VESTIL LAD-TT-E Merdiven Alet Tepsisi, ESD Siyah, 26.375 inç Genişlik | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Siyah23.56 "26.38 "€140.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LAD-TT-A Merdiven Takım Tepsisi, 19.625 inç Genişlik
€101.58 / Adet