VESTIL LID-54-PN Standard Plastic Lid, Drum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapak |
Renk | Doğal (Madenden) |
Yükseklik | 1.5 " |
Entegre Dökme Ağzı | Yok hayır |
uzunluk | 12.5 " |
Kapak Bağlantı Tipi | İlerlemek |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Kova Boyutu | 3.5, 5, 6 gal. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lid-54-pn.pdf |
Yeniden kullanılabilir | Evet |
Shape | Yuvarlak |
stil | Standart |
genişlik | 12.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yeniden kullanılabilir | Renk | Yükseklik | stil | genişlik | Entegre Dökme Ağzı | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPAK-1-PWT | - | Beyaz | 0.88 " | Gözyaşı Sekmesi | 7.88 " | - | Kendinden Boşaltmalı Hazne Kapağı | 7.88 " | €13.88 | ||
KAPAK-2-PWST | Yok hayır | Beyaz | 1" | Yırtma Tırnağı ile Çıkış Ucu Üstü | 9.88 " | Evet | Plastik Kova Kapağı | 9.88 " | €15.31 | ||
KAPAK-2-PWT | Yok hayır | Beyaz | 1" | Gözyaşı Sekmesi | 9.88 " | Yok hayır | Plastik Kova Kapağı | 9.88 " | €15.31 | ||
KAPAK-54-PB | Evet | Mavi | 1.5 " | Standart | 12.5 " | Yok hayır | Plastik Kova Kapağı | 12.5 " | €12.45 | ||
KAPAK-54-PNST | Yok hayır | Doğal (Madenden) | 1.5 " | Yırtma Tırnağı ile Çıkış Ucu Üstü | 12.5 " | Evet | Plastik Kova Kapağı | 12.5 " | €16.74 | ||
KAPAK-54-PR | Evet | Kırmızı | 1.5 " | Standart | 12.5 " | Yok hayır | Plastik Kova Kapağı | 12.5 " | €11.82 | ||
KAPAK-54-PRST | Yok hayır | Kırmızı | 1.5 " | Yırtma Tırnağı ile Çıkış Ucu Üstü | 12.5 " | Evet | Plastik Kova Kapağı | 12.5 " | €14.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00